Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1825660000
Cod. Produttore
1825660000
Cod. EAN
4032248328253

Informazioni di prodotto

LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK TU

Documentazione tecnica

Connettore a innesto rapido LSF-SMT con passo di 3,5 mm, dotato di 4 collegamenti elettrici per applicazioni di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è progettato per un facile montaggio su circuito stampato con angolo ottimizzato per il collegamento dei conduttori. Adatto per ambienti con grado di inquinamento specifico e categoria di sovratensione conforme agli standard, offre una soluzione efficiente per connessioni elettriche compatte e sicure nel settore dell'automazione e dell'elettronica industriale. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto circuito stampato LSF-SMT 3,5 mm 4 poli connettore rapido segnalazione controllo automazione