Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1473560000
Cod. Produttore
1473560000
Cod. EAN
4050118279962

Informazioni di prodotto

Morsetto per circuito stampato, 5.00 mm, Numero di poli: 2, Direzione d'uscita del conduttore: 180°, PUSH IN

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1473560000 è un componente elettrico progettato per applicazioni di segnalazione e connessione. Si caratterizza per la presenza di due collegamenti elettrici e un angolo di collegamento ottimizzato per circuito stampato, garantendo un montaggio affidabile e una connessione stabile. Il materiale è resistente e adatto a condizioni con un certo grado di inquinamento, assicurando durabilità e sicurezza nell’uso. Il design compatto con un passo di 5.00 mm facilita l’integrazione in sistemi elettronici e impianti elettrici, mentre la configurazione LSF-SMD offre una soluzione moderna per il cablaggio e la gestione dei segnali. La finitura nera contribuisce a un aspetto professionale e a una maggiore protezione del componente. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16,3 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

500 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento SMD

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Cintura blister (per SMD)

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto per circuito stampato 5 mm 2 poli uscita 180° PUSH IN applicazioni elettriche e segnalazione