Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSPFM15008305
Cod. Produttore
LSPFM15008305
Cod. EAN
4058075236226

Informazioni di prodotto

LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE-1500 | Dimmerabile, 58 W, Bianco, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Striscia LED flessibile e tagliabile
  • La più piccola unità tagliabile 100 mm
  • Durata (L70/B50): fino a 35.000 h a Tc max.: 75°C
  • Flusso luminoso: 1.500 lm/m
  • Indice di resa cromatica Ra: > 80
  • Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM
  • Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno
  • Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp

Vantaggi prodotto
  • Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili
  • Facile installazione, non sono necessari attrezzi per la connessione
  • Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo
  • Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori
  • Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

Aree applicative
  • Apparecchi di illuminazione per interni
  • Industria
  • Uffici, negozi e sale riunioni
  • Illuminazione architetturale

Apparecchiatura / Accessori
  • Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione