Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSPFM1000C940
Cod. Produttore
LSPFM1000COB940
Cod. EAN
4058075597549

Informazioni di prodotto

LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 -1000/COB/940/5
Descrizione del produttore: Strisce LED COB ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Unità minima di taglio: 62,5 mm. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi del prodotto: Ottima luce omogenea, senza punti luce visibili grazie alla tecnologia COB. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Uffici. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

140 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,7 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP00

minimo raggio di curvatura

10 mm

potenza della lampada per metro

11 W

lunghezza delle singole sezioni

62,5 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

384

Potenza totale

38 W

Flusso luminoso al metro

1040 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Rendimento luminoso delle lampade

97 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

LED STRIP PERFORMANCE COB / 1000