Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSPFM10008305
Cod. Produttore
LSPFM10008305P
Cod. EAN
4058075236066

Informazioni di prodotto

LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED | Dimmerabile, 40,50 W, Bianco, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Striscia LED flessibile e tagliabile
  • La più piccola unità tagliabile 100 mm
  • Durata (L70/B50): fino a 35.000 h a Tc max.: 75°C
  • Flusso luminoso: 1.000 lm/m
  • Indice di resa cromatica Ra: > 80
  • Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM
  • Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno
  • Tipo di protezione: IP66
  • Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp
  • Resistenza UV (secondo IEC 60068-2-5)
  • Resistenza alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52)

Vantaggi prodotto
  • Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili
  • Facile installazione, non sono necessari attrezzi per la connessione
  • Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo
  • Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione
  • Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori
  • Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

Aree applicative
  • Apparecchi di illuminazione per interni
  • Illuminazione generale per esterni
  • Industria
  • Uffici, negozi e sale riunioni
  • Illuminazione architetturale

Apparecchiatura / Accessori
  • Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione
  • I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente

esecuzione

nastro

tipo di montaggio

struttura

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

70

potenza della lampada per metro

8.1 W

tipo di tensione

DC

angolo di irraggiamento

105 °

apparecchio di servizio

non necessario

grado di protezione (IP)

IP66

prestazioni del sistema

40.50

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

4.50

lunghezza

500 mm

minimo raggio di curvatura

25 mm

lunghezza delle singole sezioni

100.0 mm

con elemento terminale

con copertura protettiva

autoadesivo

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.5