Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSPAC13008655
Cod. Produttore
LSPAC130086550
Cod. EAN
4099854584466

Informazioni di prodotto

LED STRIP P HIGH VOLTAGE 230V 1300 865 50M IP66
Descrizione del produttore: Strisce LED da 1300 lm/m per alimentazione diretta alla rete 230 V AC in lunghezza 50 m. Caratteristiche del prodotto: Alimentazione diretta da rete 220-240V AC. Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore a Ta: 45°C. Flusso luminoso: 1300 lm/m. Striscia LED precablata con rapido connettore twist lock lungo 200 mm per collegamento alla rete 220-240V AC. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di progettazione grazie alle strisce LED flessibili e lunghe 50 m. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori con protezione da sovracorrente integrata (3,15 A). Collegamento semplice grazie ai cavi integrati con connettori twist lock rapidi. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria e cantiere. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili connettori per diverse opzioni di montaggio. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

4,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

con copertura protettiva

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

12 W

lunghezza delle singole sezioni

100 mm

con set di collegamento

con elemento terminale

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

550 W

Colore luce

Altro

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1340 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

1

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

37

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Serie

LED STRIP P HIGH VOLTAGE 230V