Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSP10RGBW5P30
Cod. Produttore
LSP1000RGBW5P930
Cod. EAN
4099854358876

Informazioni di prodotto

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW PROTECTED GEN 2 1000 RGBW 930 5 IP67
Descrizione del produttore: Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con protezione IP67 da 1000 lm/m per requisiti elevati. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unità minima di taglio: 83,30 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Ta: 55°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Molto resistente agli UV. Resistente alla nebbia salina. Classe di protezione: IP67. Vantaggi del prodotto: Ottima qualità della luce bianca grazie all'indice di resa cromatica Ra > 90 e ai LED bianchi dedicati. Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67). Alberghi e uffici. Interni residenziali.

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

14 mm

Tipologia

Nastro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

115 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per dimmer

numero di poli

5

lunghezza

5060 mm

altezza/profondità

4,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

con copertura protettiva

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

21 W

lunghezza delle singole sezioni

83,33 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

168

Potenza totale

106 W

Colore luce

Altro

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1615 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

1

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW PROTECTED GEN 2