Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSAYACPLUG
Cod. Produttore
LSAYACPLUG
Cod. EAN
4058075844803

Informazioni di prodotto

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - EU PLUG EU
Descrizione del produttore: Spina di alimentazione per strisce LED alimentazione diretta da rete 230V AC. Caratteristiche del prodotto: Cavo di alimentazione con funzionalità twist lock integrata e lunghezza del cavo di 1,50 m. Adatto solo per l'UE. Tipo di protezione: IP44. Vantaggi del prodotto: Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

Serie

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V / EU