Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Connettore strip LED per collegamento driver LED. Caratteristiche del prodotto: Collegamento sicuro e professionale di strisce LED tramite protezione da sovracorrente integrata (3,15 A). Predisposto per collegamento con driver LED DR P 500W 220-240V 215V P. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale. Installazione semplice e veloce grazie alla funzionalità twist lock. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.