Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1810910000
Cod. Produttore
1810910000
Cod. EAN
4032248289882

Informazioni di prodotto

LS 5.08/08/90 3.5SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a passo 5.08 mm con 8 collegamenti, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti stampati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un angolo ottimale per il collegamento dei conduttori, facilitando l'installazione e la manutenzione. Adatto a impieghi con un grado di inquinamento specifico e conforme alle categorie di sovratensione previste, è ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono precisione e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

13,8 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

8

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LS

Produttore

Morsetto circuito stampato passo 5.08 mm 8 poli angolo 90° nero applicazioni industriali automazione