Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1810880000
Cod. Produttore
1810880000
Cod. EAN
4032248289851

Informazioni di prodotto

LS 5.08/05/90 3.5SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli con passo da 5,08 mm, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di inquinamento conforme agli standard, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali. Il design compatto con angolo specifico per circuito stampato facilita l'installazione e il collegamento dei conduttori. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, questo componente assicura stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

13,8 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LS

Produttore

Morsetto circuito stampato 5 poli passo 5,08 mm angolo 90° per segnalazione controllo industriale