Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1747480000
Cod. Produttore
1747480000
Cod. EAN
4008190992163

Informazioni di prodotto

LPZP 2.54/90 OR

Documentazione tecnica

LPZP 2.54/90 OR è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e stabilità nelle applicazioni industriali. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità richieste nel settore elettrico. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

arancione

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

tipo di imballaggio

cartone

grado di protezione (IP), montato

IP20

numero di collegamenti elettrici

1

numero di piani

1

Produttore

Morsetto circuito stampato LPZP 2.54/90 OR connessione dati sicura installazione semplice settore elettrico