Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP1680840121
Cod. Produttore
PAP1680840120G1
Cod. EAN
4058075449121

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 80 120° 8.3 W/4000K GU10
Descrizione del produttore: Lampadina LED GU10 con potenza di 8,3 watt e temperatura di colore 4000K (luce naturale). Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura a 230 volt, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Offre un fascio luminoso preciso e uniforme, perfetto per sostituire le tradizionali lampade alogene con un notevole risparmio energetico. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a diversi tipi di apparecchi di illuminazione.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

46

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

575

efficienza luminosa della lampada

69

intensità luminosa

210 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

120

dimmerabile

diametro

50.0 mm

lunghezza

52.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si