Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP1610083031
Cod. Produttore
PAP1610083036G1
Cod. EAN
4058075449329

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 100 36° 9.6 W/3000K GU10
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GU10, potenza di 9,6 watt e temperatura di colore 3000K (830), ideale per illuminazione efficiente e duratura. Funziona a 230 volt ed è progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, adatta a vari ambienti interni. Questa lampadina garantisce risparmio energetico e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

52

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

750

efficienza luminosa della lampada

78

intensità luminosa

1100 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

diametro

50.0 mm

lunghezza

52.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si