Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP1680840368
Cod. Produttore
PAP168084036G8
Cod. EAN
4058075095441

Informazioni di prodotto

LPPAR16D8036 8W/840 230V GU10 FS1 OSRAM

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 8 watt con attacco GU10, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. La temperatura colore di 4000K garantisce una luce bianca neutra, ideale per ambienti interni che richiedono una resa luminosa naturale e confortevole. Funziona a 230 volt ed è adatta per l'uso in sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi elettrici senza compromettere la qualità della luce. La sua forma compatta e la tecnologia LED assicurano una lunga durata e una facile sostituzione nelle plafoniere e nei faretti da incasso.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.80

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

575

efficienza luminosa della lampada

71

intensità luminosa

1439 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

36.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si