Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP16808303G8
Cod. Produttore
PAP168083036G8
Cod. EAN
4058075095465

Informazioni di prodotto

LPPAR16D8036 8W/830 230V GU10 FS1 OSRAM

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 8 watt con attacco GU10, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 3000 Kelvin, emette una luce calda ideale per creare ambienti accoglienti. Funziona a 230 volt, garantendo compatibilità con la maggior parte degli impianti elettrici domestici e professionali. Questa lampadina rappresenta una soluzione energeticamente efficiente, adatta per sostituire le tradizionali lampadine alogene, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza rinunciare alla qualità della luce.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.80

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

575

efficienza luminosa della lampada

71

intensità luminosa

1439 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

angolo di irraggiamento

36.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si