Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP1680827361
Cod. Produttore
PAP168082736G1
Cod. EAN
4058075449282

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 80 36° 8.3 W/2700K GU10
Descrizione del produttore: Lampadina LED GU10 da 8,3 watt con temperatura colore 2700K, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Progettata per funzionare a 230 volt, garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, rendendola perfetta per ambienti residenziali e commerciali. La sua potenza luminosa consente di sostituire le lampadine tradizionali mantenendo un basso consumo energetico. Adatta per installazioni con attacco GU10, offre un'illuminazione uniforme e di qualità per valorizzare ogni spazio.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

46

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

550

efficienza luminosa della lampada

66

intensità luminosa

840 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

diametro

50.0 mm

lunghezza

52.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si