Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP1650940369
Cod. Produttore
PAP165094036G9
Cod. EAN
4058075260054

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 50 36° 5.5 W/4000K GU10
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GU10, potenza di 5,5 watt e temperatura colore 4000K (luce naturale). Progettata per un consumo energetico ridotto e una lunga durata, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme a 230V. Ideale per ambienti interni che richiedono una luce brillante e confortevole, è una soluzione versatile per l'illuminazione domestica e professionale.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.80

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

63

intensità luminosa

720 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si