Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP16509303G9
Cod. Produttore
PAP165093036G9
Cod. EAN
4058075260115

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 50 36° 5.5 W/3000K GU10

Descrizione del produttore: Lampadina LED GU10 da 5,5 watt con temperatura colore 3000K, ideale per illuminazione residenziale e commerciale. Funziona a 230V e garantisce un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampade tradizionali, offrendo una luce calda e uniforme. Progettata per durare a lungo, assicura un risparmio energetico significativo e una riduzione dei costi di manutenzione. Adatta per sostituire le lampadine alogene, è perfetta per creare ambienti confortevoli con un'illuminazione di qualità.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.80

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

63

intensità luminosa

720 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si