Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAM16508403G1
Cod. Produttore
PAM165084036G1
Cod. EAN
4058075449428

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM MR16 50 36° 8 W/4000K GU5.3
Descrizione del produttore: Lampada LED a basso consumo con attacco GU5.3, potenza di 8 watt e tensione di 12 volt. Offre una luce naturale con temperatura colore 4000K, ideale per un’illuminazione efficiente e di qualità in ambienti residenziali e commerciali. Progettata per garantire lunga durata e risparmio energetico, questa lampada è perfetta per sostituire le tradizionali lampade alogene mantenendo un’illuminazione brillante e omogenea.

tensione nominale

12 V

corrente nominale

720

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

561

efficienza luminosa della lampada

70

intensità luminosa

1000 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

diametro

51.0 mm

lunghezza

46.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si