Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAM1650827361
Cod. Produttore
PAM165082736G1
Cod. EAN
4058075449466

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM MR16 50 36° 8 W/2700K GU5.3
Descrizione del produttore: Lampadina LED a bassa tensione da 12V con attacco GU5.3, potenza di 8W e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni, offre un’illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. Progettata per applicazioni residenziali e commerciali, questa lampadina assicura prestazioni affidabili e una resa luminosa ottimale.

tensione nominale

12 V

corrente nominale

720

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

561

efficienza luminosa della lampada

70

intensità luminosa

1000 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

diametro

51.0 mm

lunghezza

46.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si