Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPO11175930241
Cod. Produttore
PO1117593024G1
Cod. EAN
4058075448902

Informazioni di prodotto

PARATHOM® PRO AR111 75 24° 11.5 W/3000K G53
Descrizione del produttore: Lampada alogena da 11,5 watt con attacco G53, progettata per funzionare a 12 volt. Offre una luce calda con temperatura colore 3000K, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono efficienza e qualità luminosa. La sua potenza contenuta la rende adatta a soluzioni di illuminazione mirate e di precisione, garantendo un fascio luminoso stabile e uniforme. Questa lampada è perfetta per ambienti che necessitano di una luce affidabile e performante, mantenendo un basso consumo energetico.

tensione nominale

12 V

corrente nominale

1100

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

800

efficienza luminosa della lampada

69

intensità luminosa

2000 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G53

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

24

dimmerabile

diametro

110.7 mm

lunghezza

62.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

40000 h

prodotto Sustainable

Si