Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1697230000
Cod. Produttore
1697230000
Cod. EAN
4008190880415

Informazioni di prodotto

LP 7.50/03/90 4.5SN BK BX

Documentazione tecnica

LP 7.50/03/90 4.5SN BK BX è un componente elettrico progettato per applicazioni di segnalazione e controllo. Caratterizzato da un numero di collegamenti elettrici pari a tre, garantisce connessioni affidabili e sicure. Il prodotto presenta un singolo piano di montaggio e un angolo specifico per il circuito stampato o il collegamento del conduttore, ottimizzato per un facile assemblaggio. È adatto a condizioni con un determinato grado di inquinamento e rientra in una categoria specifica di sovratensione, assicurando protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. Il design e i materiali impiegati offrono robustezza e stabilità per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

15,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

4,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LP

Produttore

Morsetto per circuito stampato 3 poli angolo fisso connessione sicura applicazioni controllo segnalazione elettrico nero