Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1594430000
Cod. Produttore
1594430000
Cod. EAN
4008190036737

Informazioni di prodotto

LP 7.50/03/90 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

LP 7.50/03/90 3.2SN OR BX è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da tre collegamenti elettrici, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di montaggio. La sua struttura è ottimizzata per un angolo specifico tra circuito stampato e collegamento del conduttore, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. Progettato per operare in condizioni di sovratensione e in ambienti con un certo grado di inquinamento, garantisce prestazioni stabili e durature. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per realizzare cablaggi precisi e resistenti nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

14,2 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LP

Produttore

Morsetto circuito stampato 3 collegamenti angolo fisso per cablaggio elettrico sicuro