Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1594420000
Cod. Produttore
1594420000
Cod. EAN
4008190023683

Informazioni di prodotto

LP 7.50/02/90 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

LP 7.50/02/90 3.2SN OR BX è un componente elettrico caratterizzato da due collegamenti elettrici e un unico piano di montaggio, progettato per garantire affidabilità nelle applicazioni di segnalazione. Il dispositivo presenta un angolo ottimizzato tra circuito stampato e collegamento del conduttore, assicurando una connessione stabile e sicura. Il grado di inquinamento e la categoria della sovratensione sono conformi agli standard di sicurezza, rendendo questo prodotto adatto per ambienti elettrici con requisiti specifici di protezione. La sua costruzione robusta e precisa lo rende ideale per impieghi professionali nel settore dell’automazione e del controllo industriale. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

14,2 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LP

Produttore

Morsetto circuito stampato LP 7.50/02/90 3.2SN OR BX collegamento elettrico affidabile automazione industriale controllo