Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEJ 442 3
Cod. Produttore
EJ 442 3
Cod. EAN
4011395131510

Informazioni di prodotto

Lower end strip, Temperature sensor

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Bottom end strip for installation on 1gang to 3gang support frame (6346/10-101, 6346/11-101 and 6346/12-101) Provides the measured value for the 8.89 cm display (6344-xxx-101) or room temperature controllers 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x and 6351/08-xxx via the integrated temperature sensor. Not combinable with flush-mounted actuators (6354 U, 6355 U, 6356 U, and 6920/40). Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Sensore di temperatura

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

6345

Produttore

ABB

Lower end strip con sensore temperatura integrato per supporti 1-3 moduli, controllo ambientale preciso