› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

LORO-R 10W 25W illuminazione LED CRI80 alta efficienza ambienti lavoro e residenziali

Cod. Rexel L180702W60
Cod. Produttore 80702W60
Cod. EAN 8033913074518

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Consumo energetico: ridotto
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga vita utile
  • Applicazioni: versatile
  • Design: elegante
  • Serie: LORO-R

Descrizione del prodotto

Il LORO-R 10 25W S/ALIM.CRI80 GG è un dispositivo di illuminazione altamente efficiente, progettato per garantire prestazioni ottimali e un'illuminazione di alta qualità. Con un'uscita luminosa di 25 watt e un indice di resa cromatica CRI 80, questo prodotto offre una luce brillante e naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il LORO-R è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende versatile, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. È un'ottima soluzione per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante, senza compromettere lo stile. La tecnologia avanzata utilizzata in questo dispositivo consente un consumo energetico ridotto, contribuendo a risparmiare sui costi elettrici. Scegliere il LORO-R significa optare per un'illuminazione sostenibile e di qualità, perfetta per ogni esigenza. Descrizione del produttore: Il LORO-R 10 25W S/ALIM.CRI80 GG è un dispositivo di illuminazione altamente efficiente, progettato per garantire prestazioni ottimali e un'illuminazione di alta qualità. Con un'uscita luminosa di 25 watt e un indice di resa cromatica CRI 80, questo prodotto offre una luce brillante e naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il LORO-R è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende versatile, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. È un'ottima soluzione per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante, senza compromettere lo stile. La tecnologia avanzata utilizzata in questo dispositivo consente un consumo energetico ridotto, contribuendo a risparmiare sui costi elettrici. Scegliere il LORO-R significa optare per un'illuminazione sostenibile e di qualità, perfetta per ogni esigenza.
LORO-R 10W 25W illuminazione LED CRI80 alta efficienza ambienti lavoro e residenziali