› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

LORO-R 10 lampada 25W CRI80 luce naturale per uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L180670W60
Cod. Produttore 80670W60
Cod. EAN 8033913072538

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Tipo alimentazione: Standard
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Efficienza energetica: Elevata
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: LORO-R 10
  • Illuminazione: Luce brillante e naturale

Descrizione del prodotto

Il LORO-R 10 25W S/ALIM.CRI80 BG è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per offrire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. Con una potenza di 25 watt e un elevato indice di resa cromatica CRI80, questo apparecchio garantisce una luce brillante e naturale, ideale per ambienti in cui la qualità della luce è fondamentale. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto per installazioni sia residenziali che commerciali. La compatibilità con diverse applicazioni di illuminazione lo rende un'opzione versatile per ogni esigenza. Grazie alla sua efficienza energetica, il LORO-R 10 contribuisce a ridurre i costi energetici, mantenendo al contempo un elevato standard di illuminazione. Descrizione del produttore: Il LORO-R 10 25W S/ALIM.CRI80 BG è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per offrire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. Con una potenza di 25 watt e un elevato indice di resa cromatica CRI80, questo apparecchio garantisce una luce brillante e naturale, ideale per ambienti in cui la qualità della luce è fondamentale. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto per installazioni sia residenziali che commerciali. La compatibilità con diverse applicazioni di illuminazione lo rende un'opzione versatile per ogni esigenza. Grazie alla sua efficienza energetica, il LORO-R 10 contribuisce a ridurre i costi energetici, mantenendo al contempo un elevato standard di illuminazione.
LORO-R 10 lampada 25W CRI80 luce naturale per uso residenziale e commerciale