Prodotti /

Cod. Rexel
A80202013B-940-
Cod. Produttore
0202013B-940-21
Cod. EAN
8054378068447

Informazioni di prodotto

LOFT-ECO 200W è un riflettore industriale ad alta potenza, ideale per grandi ambienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida con gancio a golfare o staffa orientabile
  • Compatibile con cablaggio DALI e driver DIMM 1-10V integrati
  • Versatilità di montaggio a sospensione o plafone

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con versione ECO a prezzo competitivo
  • Illuminazione uniforme grazie all’ottica ultra diffondente
  • Adatto a grandi spazi industriali con altezze elevate
Portalampada LOFT-ECO da 200W con vetro trasparente, dotato di tecnologia DALI per un controllo intelligente dell’illuminazione. Il corpo è realizzato in materiale resistente di colore neutro, progettato per garantire durata e sicurezza nell’installazione elettrica. Include la lampada, offrendo una soluzione completa e affidabile per applicazioni professionali. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità, con un design funzionale e materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: LOFT. Riflettore industriale ad alta potenza. Riflettore industriale da 100WATT, 150WATT e 200WATT (anche in versione 200WATT High Performance). LOFT è il riflettore industriale estremamente versatile e funzionale, disponibile con diversi range di potenza per adattarsi a qualsiasi altezza di installazione e necessità illuminotecnica. Disponibile con schermo in policarbonato e ottica ultra diffondente a 90°, o con schermo in vetro temperato e ottica ultra diffondente a 115°. L'installazione è pratica e veloce: a sospensione tramite gancio a golfare in dotazione o a plafone con apposita staffa orientabile (accessorio opzionale). Equipaggiato di serie con Driver DIMM 1-10V, LOFT è disponibile anche con cablaggio DALI. Disponibile anche nella nuova versione ECO: prezzo più economico, stesse caratteristiche tecniche. LOFT è consigliato per l'illuminazione di grandi aree coperte come magazzini, capannoni industriali, cantieri produttivi e locali tecnici ampi con altezze considerevoli.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

336 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

336 mm

numero di poli

5

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Riflettore industriale LOFT-ECO 200W vetro trasparente DALI per grandi ambienti