Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNUO120027CPS
Cod. Produttore
LNUO120027CPS
Cod. EAN
4099854296192

Informazioni di prodotto

LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2 1200 P 27W ML 83040 WT
Descrizione del produttore: Apparecchio a soffitto ad elevata efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Triplo rivestimento per migliorare la protezione dei LED SMD. Efficienza luminosa molto elevata: fino a 150 lm/W. Struttura in metallo robusto e diffusore in PC. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Altamente versatile grazie alla possibilità di selezionare CCT e livelli di potenza (Multi Color - Multi Lumen). I LED SMD sono resistenti all'umidità e alla corrosione grazie al triplo rivestimento. Risparmio energetico fino al 70 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Struttura robusta con IK08. Facile installazione e applicazione versatile. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Spazi industriali e commerciali. Aree pubbliche. Corridoi, scale, seminterrati. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

65 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

1168 mm

altezza/profondità

74 mm

materiale

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4050 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

88000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

83 ... 123 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Serie

LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2