Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Kit di sospensione per la famiglia Linear Surface IP44. Caratteristiche del prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale a 5 poli per un collegamento elettrico semplice e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Scatola da soffitto, acciaio verniciato a polvere di colore bianco, con terminale push-fit a 5 poli (5 x 2,5 mm²). Lunghezza del cavo elettrico: 3 m. Vantaggi del prodotto: Kit di sospensione per un'installazione facile e veloce.