Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNSF1200840EM
Cod. Produttore
LNSF1200840EMG2
Cod. EAN
4058075733237

Informazioni di prodotto

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY 1200 P 32W 840 WT
Descrizione del produttore: Robusti apparecchi IP44 con emissione di luce diretta, driver integrato e funzione di illuminazione di emergenza integrata, fino a 137 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Temperatura ambiente in esercizio: +5...+35 °C. Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta. Tipo di protezione: IP44. Resistenza agli urti: IK08. Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm. Efficienza elevata: fino a 137 lm/W. Vantaggi del prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. 3 anni di garanzia. Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Aree di applicazione: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Edifici pubblici. Corridoi, scale. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di cavi passanti e connettori. Passacavi senza attrezzi inclusi.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

166 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

4

lunghezza

1176 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4384 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

48000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

33

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

33

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

150 ... 150 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Serie

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY