Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNSF1200840DA
Cod. Produttore
LNSF1200840DAG2
Cod. EAN
4058075733350

Informazioni di prodotto

LINEAR SURFACE IP44 DALI 1200 P 32W 840 WT
Descrizione del produttore: Robusti apparecchi IP44 con emissione di luce diretta, driver DALI integrato, fino a 137 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta. Tipo di protezione: IP44. Resistenza agli urti: IK08. Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm. Efficienza elevata: fino a 137 lm/W. Cavo di cablaggio passante già installato. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Corpo in acciaio verniciato bianco (come RAL: 9003). Materiale diffusore: policarbonato stabile ai raggi UV. Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento. Vantaggi del prodotto: Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza. Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Edifici pubblici. Illuminazione generale. Libraries, schools. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di cavi passanti e connettori. Passacavi senza attrezzi inclusi.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

166 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

5

lunghezza

1176 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4384 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

53

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

31

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

140 ... 140 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

LINEAR SURFACE IP44 DALI

Produttore

LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI