Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
80 mm
altezza
18 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Terminale/tappo di chiusura
lunghezza
82 mm
materiale
Materiale composito
Accessorio
Parte di ricambio
Serie
LINEAR MR ACCESSORIES
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te