Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSUSPWIRE
Cod. Produttore
LSUSPWIRE
Cod. EAN
4099854323980

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE SUSPENSION WIRE
Descrizione del produttore: Cablaggio a sospensione. Caratteristiche del prodotto: Cavo di sospensione regolabile: 1 x Y sospensione a filo da 1,5 m. Cavo pendente e fermacavi in ​​acciaio inossidabile. Vantaggi del prodotto: Cavo d'acciaio accessorio per montaggio sospeso di luci continue. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.

colore

Argento

altezza

1500 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

4 mm

lunghezza

4 mm

Accessorio

Serie

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE