Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSUSKITG2
Cod. Produttore
LSUSKITG2
Cod. EAN
4099854215537

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT WT
Descrizione del produttore: Kit a sospensione. Caratteristiche del prodotto: Kit di sospensione completo (scatola di connessione a soffitto, terminale ad innesto, 2 cavi di sospensione, cavo trasparente). collegamento con morsetto doppio a innesto a 5 pin. Scatola da soffitto in lamiera di metallo, verniciata a polvere bianca. Cavo pendente e fermacavi in ​​acciaio inossidabile. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

1500 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

120 mm

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT