Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINLINECONNG2
Cod. Produttore
LINLINECONNG2
Cod. EAN
4099854215612

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR INLINE CONNECTOR
Descrizione del produttore: Connettore meccanico per installazione in linea luminosa tra apparecchi o tra apparecchio e modulo. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ad H realizzato in lamiera con viti M4 in acciaio inox per collegamento linea luce. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

colore

Argento

larghezza

122 mm

altezza

27 mm

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR