Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINFILL1500G2
Cod. Produttore
LINFILL1500G2
Cod. EAN
4099854214844

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED INFILL INFILL 1500 WT
Descrizione del produttore: Connettore meccanico ed elettrico per installazione in linea luminosa tra apparecchi, in 600 mm, 1200 mm o 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio-femmina). Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

43 mm

lunghezza

1600 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

LINEAR INDIVILED INFILL