Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLD150052930G2
Cod. Produttore
LD150052930G2
Cod. EAN
4099854135477

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 PS 1500 P 52W 930 PS WT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio a montaggio su superficie per applicazioni da ufficio a linea singola o leggera con CRI90 e funzione di selezione della potenza (PS), 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Design minimalista LEDVANCE SCALE in alloggiamento in alluminio estruso, disponibile nei colori bianco e nero. Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED. Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione). Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente). Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90 e fino a 130 lm/W. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Distribuzione simmetrica della luce per vari campi di applicazione. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Configurazione a fila singola e continua. Illuminazione diretta. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione disponibile per la versione con apparecchio a sospensione (da ordinare separatamente). Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

riflettore

Opaco

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

5

lunghezza

1475 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6050 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

38

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

28

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

lunghezza del pendolo

1500 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

185 ... 240 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 PS

Produttore

LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT