Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINCORCONNB
Cod. Produttore
LINCORCONNB
Cod. EAN
4099854308079

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR CORNER CONNECTOR BK
Descrizione del produttore: Connettore meccanico ed elettrico per l'installazione di linee luminose tra apparecchi. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio-femmina). Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni.

colore

Nero

larghezza

350 mm

altezza

43 mm

lunghezza

350 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR