Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIND15004883D
Cod. Produttore
LIND15004883DA
Cod. EAN
4058075503984

Informazioni di prodotto

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI GEN 1 1500 48 W 3000 K DALI
Apparecchio a plafone con tecnologia DALI-2 IoT per applicazione come apparecchio singolo o in fila continua. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2. Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Efficienza luminosa: fino a 125 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Versioni disponibili con CRI 90. Durata (L70/B50): 60.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce DALI-2. Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Opzioni di montaggio multiple. The product family offers full lighting solution for different applications. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Ulteriori varianti disponibili in aggiunta con ECG DALI, funzione di illuminazione di emergenza secondo IEC 60598-2-22 o cablaggio passante. Robust structure with IK06. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.

Serie

LINEAR_IndiviLED___DIRECT_DALI_GEN_1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LN INDV D 1500 48W/3000K DALI