Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIND15002584E
Cod. Produttore
LIND150025840EM
Cod. EAN
4058075109582

Informazioni di prodotto

LINEAR IndiviLED® DIRECT EMERGENCY GEN 1 1500 25 W 4000 K EM
Descrizione del produttore: Apparecchio per montaggio a plafone per un singolo apparecchio o applicazioni di luce continua con illuminazione d'emergenza. Caratteristiche del prodotto: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Incluso kit di conversione per illuminazione di emergenza in conformità alla norma IEC 60598-2-22 (driver e batteria per operazioni di illuminazione di emergenza di 3 ore). Manutenzione semplice grazie alla funzione di test automatica per illuminazione di emergenza in conformità alla norma IEC 60598-2-22. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Efficienza luminosa: fino a 125 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Illuminazione di emergenza in conformità alla norma IEC 60598-2-22 con driver e batteria per l'illuminazione di emergenza. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Opzioni di montaggio multiple. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Ulteriori varianti disponibili anche con ECG DALI o cablaggio passante. Robust structure with IK06. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

1488 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Altro

resistenza agli urti

IK06

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3300 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

35000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

64

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

140 ... 140 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Serie

LINEAR IndiviLED / DIRECT EMERGENCY GEN 1

Produttore

LN INDV D 1500 25W/4000K EM