Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1769780000
Cod. Produttore
1769780000
Cod. EAN
4032248117154

Informazioni di prodotto

LM3R 5.08/54/90 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 54 poli con passo da 5,08 mm, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici complessi. La struttura a tre piani consente un'ottimizzazione dello spazio e una gestione efficiente dei cablaggi. Ideale per applicazioni che richiedono un alto numero di collegamenti elettrici con un angolo di collegamento specifico per circuiti stampati o conduttori. Progettato per resistere a condizioni di inquinamento e sovratensione, assicurando prestazioni stabili e durature. Questo componente è perfetto per sistemi che necessitano di affidabilità e precisione nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

40,1 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

3

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

numero di collegamenti elettrici

54

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto per circuito stampato 54 poli passo 5,08 mm connettore elettrico affidabile per impianti complessi