Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1769660000
Cod. Produttore
1769660000
Cod. EAN
4032248117031

Informazioni di prodotto

LM3R 5.08/18/90 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 18 poli con passo 5,08 mm, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile nei circuiti stampati. Adatto per applicazioni con tre piani di connessione, offre un angolo ottimale per il collegamento del conduttore, assicurando un montaggio preciso e una gestione efficiente del cablaggio. Il dispositivo è concepito per ambienti con specifiche categorie di sovratensione e grado di inquinamento, rendendolo ideale per impieghi in ambito elettrico e industriale che richiedono elevata sicurezza e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, è una soluzione versatile per sistemi di segnalazione e controllo. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

40,1 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

3

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

numero di collegamenti elettrici

18

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto elettrico 18 poli passo 5,08 mm per circuito stampato uso industriale controllo segnalazione