Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1703710000
Cod. Produttore
1703710000
Cod. EAN
4008190910785

Informazioni di prodotto

LM2N 3.50/06/90 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

LM2N 3.50/06/90 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili con sei collegamenti elettrici. Caratterizzato da un angolo ottimale tra circuito stampato e collegamento del conduttore, assicura un'installazione efficiente e sicura. Il dispositivo è adatto a un grado di inquinamento specifico e risponde a precise categorie di sovratensione, offrendo protezione e durata nel tempo. Con due piani di connessione, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e funzionalità in applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

27,3 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

2

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

12 A

numero di collegamenti elettrici

6

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato LM2N 3.50/06/90 6 poli connessione sicura elettrica professionale