Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1695741044
Cod. Produttore
1695741044
Cod. EAN
4008190924720

Informazioni di prodotto

LM WRITE ON 36X93 WS

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1695741044 è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e una struttura robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La tipologia e il tipo specifici sono studiati per assicurare un'installazione efficiente e sicura in impianti elettrici. Il colore e la presenza di etichetta facilitano l'identificazione e l'organizzazione durante l'utilizzo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione, offrendo prestazioni elevate in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

93 mm

Tipologia

Etichetta

tipo

A parete media

lunghezza

36 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

9,5 ... 22,3 mm

diametro filo

25 ... 120 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori privi di alogeni 36x93 mm per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo