Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1695721044
Cod. Produttore
1695721044
Cod. EAN
4008190924676

Informazioni di prodotto

LM WRITE ON 23X55 WS

Documentazione tecnica

LM WO 23/55 WS è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta un colore specifico e una tipologia adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni ottimali. La presenza di etichettatura integrata facilita l’identificazione e l’installazione, rendendo questo componente ideale per l’utilizzo in impianti elettrici professionali. La sua compatibilità con sistemi avanzati assicura un’efficienza elevata e una gestione semplice delle connessioni. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

55 mm

Tipologia

Etichetta

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

6,8 ... 12 mm

diametro filo

10 ... 50 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi 23x55 mm fissaggio fascette serracavo