Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686391044
Cod. Produttore
1686391044
Cod. EAN
4008190493974

Informazioni di prodotto

LM MT300 25.4X12.7 WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

Bianco

larghezza

12.7 mm

lunghezza

25.4 mm

altezza

0.08 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Etichetta bianca LM MT300 25.4/12.7 WS Weidmüller