Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1724141687
Cod. Produttore
1724141687
Cod. EAN
4008190368951

Informazioni di prodotto

LM MT300 15X4.63 GE

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

giallo

larghezza

4.63 mm

lunghezza

15 mm

altezza

0.08 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Etichetta gialla LM MT300 15/4.6 GE Weidmüller