Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1716090000
Cod. Produttore
1716090000
Cod. EAN
4008190365387

Informazioni di prodotto

LM 5.08/03/90 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli con passo 5,08 mm, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di inquinamento adeguato e una categoria di sovratensione conforme agli standard, assicurando protezione e durata nel tempo. L’angolo di collegamento del circuito stampato è ottimizzato per facilitare l’installazione e migliorare la gestione dei conduttori. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, questo connettore combina funzionalità e resistenza in un design compatto ed efficiente. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,3 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato 3 poli passo 5,08 mm per applicazioni industriali e automazione